Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

INFO Point cu monitor de 24 inch, Tip: S/DE

Cod articol.: 950955 S/DE

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 950955 S/DE
EAN / GTIN 4045197891709
Număr producător 950955 S/DE
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

GARANT INFO Point este un post de lucru modern pentru computer, pentru afişarea şi editarea informaţiilor digitale, pentru înregistrarea datelor, precum şi ca staţie de feedback cu scaner de coduri de bare conectat (nu este cuprins în setul de livrare).
INFO Point dispune de o carcasă robustă din tablă de oţel. Pe partea frontală, la o înălţime ergonomică, se află o placă rabatabilă pentru aşezarea tastaturii şi mouse-ului computerului. Sub placă, în spatele uşii care se poate închide, pot fi integrate în spatele uşii pentru clienţi PC sau Linux. Placa şi uşa pot fi blocate cu încuietori DOM cu cilindri cu pini. Dacă este necesară ventilarea aparatelor situate în corp, acest lucru este asigurat de peretele perforat aflat pe partea posterioară, cu orificii perforate de □ 9×9 mm la intervale de 37 mm. Acest perete are în acelaşi timp şi rol de suport pentru cârlige şi suporturi GARANT easyFix.
Cu monitor 24 inch încorporat fix.

Echipare:

Număr de rafturi de depozitare în carcasa de calculator: 1

Culoare:

Corp antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.