easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici 75/3

Cod articol: 950650 75/3
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyPick
Înălţime recipient 50 mm
recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor ≥ 75 mm
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 56
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 24
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 1.400 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 600 mm
Greutate 4,326 kg
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 950650 75/3
EAN / GTIN 4062406153793

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic pentru depozitare piese mici.
Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 56×24G.

Adaptat pentru:

Sertare 56×24G.

Conţinut:

Cutie de stocare pentru piese mici easyPick Cod 951251: 6 × Ref. 8×10/1; 12 × Ref. 8×8/1; 2 × Ref. 4×10/1; 1 × Ref. 4×4/1

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate