Set de bare perforate de separare / pereţi despărţitori, 46×24G, Înălţime frontală a sertarului / tip: 75/1

Cod articol: 950620 75/1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului / tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 46×24

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafaţă utilă a sertarelor în G 46×24
Înălţime 50 mm
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 75 mm
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 46
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 24
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 1.150 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 600 mm
Greutate 1,445 kg
Tip produs Perete despărţitor sertare

Identificare și clasificare

Cod articol 950620 75/1
EAN / GTIN 4062406153717
Număr producător 950620 75/1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bare de margine, bare perforate de separaţie şi pereţi despărţitori din plastic. Barele perforate de separaţie sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereţii despărţitori sunt introduşi în barele perforate de separaţie.
Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 46×24G.

Adaptat pentru:

Sertare 46×24G.

Conţinut:

Set de bare de margine Cod 951580: 1 × Ref. 75
Bare despărţitoare cu fante Cod 951530: 7 × Ref. 75
Perete despărţitor demontabil 4G Cod 951741: 3 × Ref. 75
Perete despărţitor demontabil 6G Cod 951761: 21 × Ref. 75

Descărcări și documente

Produse potrivite

Conectați-vă