Set de bare perforate de separare / pereţi despărţitori 100/2

Cod articol: 950570 100/2
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 36×24

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafaţă utilă a sertarelor în G 36×24
Înălţime 75 mm
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 100 mm
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 36
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 24
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 900 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 600 mm
Greutate 1,998 kg
Tip produs Perete despărţitor sertare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 950570 100/2
EAN / GTIN 4062406153571

Descriere

Execuţie:

Bare de margine, bare perforate de separaţie şi pereţi despărţitori din plastic. Barele perforate de separaţie sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereţii despărţitori sunt introduşi în barele perforate de separaţie.
Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 36×24G.

Adaptat pentru:

Sertare 36×24G.

Conţinut:

Set de bare de margine Cod 951580: 1 × Ref. 100
Bare despărţitoare cu fante Cod 951530: 5 × Ref. 100
Perete despărţitor demontabil 6G Cod 951761: 12 × Ref. 100

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Înălţime frontală a sertarului / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături