{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 20×20 | |
| Înălţime | 50 mm | |
| Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale | 75 mm | |
| recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G | 20 | |
| recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G | 20 | |
| Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă | 500 mm | |
| Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă | 500 mm | |
| Greutate | 0,701 kg | |
| Tip produs | Perete despărţitor sertare |
| Cod articol | 950320 75/1 | |
| EAN / GTIN | 4062406216429 | |
| Număr producător | 950320 75/1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |