Dulap de garderobă cu şarpantă, picioare de plastic şi încuietoare de siguranţă, Număr de uşi: 4

Cod articol.: 949633 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de uşi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Grosimea materialului 0,8 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Gri antracit Türen
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Cu raft spate da
Raft din spate înălțime utilă 328 mm
Adâncime utilă a compartimentului pentru haine 477 mm
Înălțime utilă a compartimentului de îmbrăcăminte 1.420 mm
Cu ușă da
Numărul total de uși 4 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Opritor de uşă Balama ușă decapotabilă
Unghi de deschidere a ușii 110 grad
Părţile frontale ale uşii Cu fantă de ventilație
Ventilația dulapului da
Fante de aerisire da
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare
Pentru lacăt cu diametrul etrierului de până la 6 mm
Pregătit pentru lacăt da
Selectarea culorii Culori GARANT
Cu cârlige / suporturi da
Execuţia structurii de bază Picioare
Număr de bare suport pentru haine 1 buc.
Cu acoperiș înclinat da
Înălţime în faţă 1.950 mm
Înălţime în spate 2.170 mm
Tip produs Dulap pentru garderobă
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 75 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Standard DIN 4547
Domeniu de utilizare Spațiu social
Configurare Configurat
Lăţimea totală Bg 1.200 mm
Adâncimea totală Tg 500 mm
Corpus lățime Br 1.200 mm
Corpus adâncime Ti 500 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 949633 4
EAN / GTIN 4067263642848
Număr producător 949633 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu tijă de siguranță cu blocare prin răsucire, cu posibilitate de blocare cu lacăt (nu este inclus în pachetul de livrare).
Dulap cu acoperiș înclinat integrat − împiedică rămânerea obiectelor pe acoperiș. Lăţime compartiment 300 mm cu raft superior sudat fix. Bară pentru haine cu 3 cârlige glisante. Uşă cu orificiu de aerisire sub formă de carou.
Cu picioare de plastic.

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere. Nu este posibilă o vopsire specială.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.