{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Popsaná část | dvířka; korpus | |
| Tloušťka materiálu | 0,8 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Türen | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| Se zadní policí | ano | |
| Užitná hloubka zadní police | 477 mm | |
| Užitná výška zadní police | 328 mm | |
| Užitná hloubka prostoru pro oblečení | 477 mm | |
| Užitná výška prostoru pro oblečení | 1 420 mm | |
| S dveřmi | ano | |
| Celkový počet dveří | 4 ks | |
| Dveře konstrukční provedení | křídlové/otočné dveře | |
| Úhel otevření dveří | 110 stupně | |
| Dveře přední | S plným plechem; S ventilační drážkou | |
| S roletami | ne | |
| Se zásuvkami | ne | |
| Větrání skříně | ano | |
| Větrací mezera | ano | |
| Korpus užitná hloubka Tn | 477 mm | |
| Popis přihrádky/oddílu | 1 | |
| Celkový počet oddílů | 4 ks | |
| Užitná šířka přihrádky Bn1 | 240 mm | |
| Užitná hloubka přihrádky Tn | 477 mm | |
| Osazeno policí | ano | |
| Počet polic v oddílu | 1 ks | |
| Typ police | Police | |
| Police – montáž | Pevné police | |
| Police – užitná hloubka | 477 mm | |
| S háčky/držáky | ano | |
| Podstavec konstrukce | Nohy | |
| Počet věšáků na oblečení | 1 ks | |
| Se šikmou střechou | ano | |
| Výška vpředu | 1 950 mm | |
| Výška vzadu | 2 170 mm | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Zámek s otočnou závorou | |
| Pro visací zámek s ⌀ třmenu do | 6 mm | |
| Připraveno na visací zámek | ano | |
| Druh produktu | Šatní skříň | |
| Hmotnost | 75 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Samostatně stojící skříň | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Rozsah použití | Sociální prostory | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Šířka celkem Bg | 1 200 mm | |
| Celková hloubka Tg | 500 mm | |
| Výška celková Hg | 2 170 mm | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 949633 4 | |
| EAN / GTIN | 4067263642848 | |
| Číslo výrobce | 949633 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |