{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri deschis | Korpus | |
| partea descrisă, Gri antracit | Türen | |
| Sigiliu de calitate și testare | GS TÜV Süd | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Cu raft spate | nu | |
| Cu ușă | da | |
| Numărul total de uși | 12 buc. | |
| Ușă design | ușă batantă/Ușă turnantă | |
| Opritor de uşă | Balama ușă decapotabilă | |
| Părţile frontale ale uşii | închis | |
| Cu câmp de inscripţionare | da | |
| Ventilația dulapului | da | |
| Fante de aerisire | da | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare | |
| Pregătit pentru lacăt | da | |
| Cu cârlige / suporturi | da | |
| Design ca un dulap compartiment | da | |
| Numărul total de compartimente | 12 buc. | |
| Execuţia structurii de bază | Soclu cu panou detașabil | |
| Separare murdare-curate | nu | |
| Tip produs | Dulap pentru garderobă | |
| Poziția de montare | Fixarea pe podea | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Standard | DIN 4547 | |
| Domeniu de utilizare | Spațiu social | |
| Configurare | Configurat |
| Cod articol | 949032 12 | |
| EAN / GTIN | 4069515054461 | |
| Număr producător | 949032 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |