Armario ropero con cierre de falleba, Número de departamentos: 12

Número de artículo: 949032 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de departamentos Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL
RAL 7035; RAL 7016
Pieza descrita
Puertas; cuerpo
Grosor material
0,9 mm
Recubrimiento
Con recubrimiento de polvo
Color, gris
Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso
Korpus
Pieza descrita, Gris antracita
Türen
Sello de calidad y comprobación
Geprüfte Sicherheit
área EX
no
Con puerta
sí
Número total de puertas
12 ud.
Tipo de construcción de la puerta
puerta batiente/giratoria
Tope de la puerta
Batiente de puerta convertible
Ángulo de apertura de la puerta
225 grados
Frontales puerta
Con chapa maciza
Con campo de escritura
sí
Con persiana
no
Con cajones
no
Ventilación del armario
sí
Rendijas de ventilación
sí
Descripción compartimento / departamento
1
Número total de departamentos
12 ud.
Anchura útil del departamento Bn1
342 mm
Profundidad útil del departamento Tn
472 mm
Altura útil del departamento Hn
370 mm
Con ganchos / soportes
sí
Estructura como armario de compartimentos
sí
Número total de compartimentos
12 ud.
Modelo estructura inferior
Pies; Zócalo con panel de la base desmontable
Con techo inclinado
no
Con cerradura
sí
Tipo de construcción de la cerradura
Cierre de falleba
Para candado con diámetro del arco hasta
6 mm
Preparación para candado
sí
Material
Chapa de acero
Color
gris; gris
Selección del color
Colores GARANT
Tipo de producto
Armario ropero
Peso
114 kg
Norma
DIN 4547
Anchura total Bg
1.200 mm
Fondo total Tg
520 mm
Altura total Hg
1.850 mm
Móvil
no

Identificación y clasificación

Número de artículo 949032 12
EAN / GTIN 4069515054461
Número del fabricante 949032 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El cuerpo del armario ropero dispone de patines de plástico en el grupo de base, así como una pantalla de base desmontable en el lado frontal. Paredes posteriores con rendijas de ventilación, puertas con toallero y rótulo para el nombre. El tope de la puerta se puede cambiar de derecha a izquierda con pocas manipulaciones.
Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado (no incluido en el suministro).

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.