{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Unghi de deschidere a uşii | 250 grad | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 1.620 mm | |
| Lăţime | 1.000 mm | |
| Adâncime | 700 mm | |
| Lăţime în G | 40 | |
| Adâncime în G | 28 | |
| Înălţimea utilă a carcasei monitorului | 460 mm | |
| Lăţimea utilă a carcasei monitorului | 690 mm | |
| Adâncimea utilă a carcasei monitorului | 230 mm | |
| Înălţimea utilă a structurii de bază | 645 mm | |
| Lăţimea utilă a structurii de bază stângi | 700 mm | |
| Lăţimea utilă a structurii de bază drepte | 223 mm | |
| Tip ştecăr intrare | F | |
| Tensiune nominală | 250 V | |
| Întrerupător pornit/ oprit | da | |
| Greutate | 120 kg | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Tip produs | Staţie de lucru pentru computer |
| Cod articol | 948251 DE | |
| EAN / GTIN | 4062406074395 | |
| Număr producător | 948251 DE | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |