Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Sertar cu deschidere completă 75 kg, Sertare cu înălţime frontală: 150mm

Cod articol.: 946083 150

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sertare cu înălţime frontală (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 946083 150
EAN / GTIN 4045197430281
Număr producător 946083 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel, fund perforat la intervale de 17 mm, în interior pereţi laterali cu fantă (împărţire 17 mm) pentru posibilităţi multiple de împărţire, partea frontală a sertarului cu mâner din aluminiu (benzile de etichetat şi folia protectoare sunt incluse în setul de livrare). Deschideri diferenţiale fără traverse.
Sertare cu deschidere completă, 100 % extensibile, capacitate portantă 75 kg.

Adaptat pentru:

Sisteme de rafturi începând cu Cod 946000.

Culoare:

Albastru RAL 5005 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Pentru elementele de compartimentare consultaţi Cod 960190960700 şi Cod 960900961290.
  • Sertarele pot fi echipate pentru depozitarea sculelor SK, HSK, Capto şi VDI cu placă suport pentru sertare (consultaţi Grupa 97).