{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7016 | |
| Partea descrisă | Rafturi de depozitare | |
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Strat de acoperire | Galvanizat | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Partea descrisă | Führungsschienen | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; argintiu | |
| Lăţime | 950 mm | |
| Adâncime reglabilă | nein | |
| Adâncime | 500 mm | |
| Înălţime | 40 mm | |
| Unitate specifică producătorului | G | |
| Lăţime în G | 40 | |
| Adâncime în G | 20 | |
| Execuţia raftului de depozitare | Cu suport pentru shadowboard-uri | |
| Capacitate portantă | 100 kg | |
| Tip produs | rafturi | |
| Greutate | 4 kg | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 944195 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406151768 | |
| Număr producător | 944195 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |