Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, Înălţime utilă mm / model: 900/6

Cod articol: 943706 900/6

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime utilă mm / model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Accesoriu de fixare: Punch out
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Accesoriu de fixare Punch out
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Lăţime×adâncime în E 54×36 E
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 1.024 mm
Adâncime 725 mm
Lăţime în E 54 E
Adâncime în E 36 E
Lăţime utilă sertare 918 mm
Adâncime utilă sertare 612 mm
Număr de sertare 6
Greutate 174 kg
Tip produs Dulap de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 943706 900/6
Număr producător 943706 900/6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corpul dulapului conform descrierii de la Cod 943601. Sertare conform descrierii de la Cod 943611 / 3621.
Sertar cu o capacitate portantă de 75 kg.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare albastre RAL 5005, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Seturile complete de elemente de compartimentare pentru sertare sunt prezentate la Cod 960379960440.
  • La ridicarea şi transportarea dulapurilor trebuie să se asigure o fixare suficient de stabilă a sertarelor în corp.