Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Sertar cu deschidere completă 200 kg, 54×36 E, Înălţimea frontală: 175mm

Cod articol.: 943611 175

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea frontală (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 943611 175
EAN / GTIN 4045197381248
Număr producător 943611 175
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Baza perforată la intervale de 17 mm, suprafaţă interioară cu pereţi cu fante (împărţire 17 mm), partea frontală a sertarului cu mâner din aluminiu.
Sertare cu deschidere completă, 100 % extensibile, capacitate portantă 200 kg.

Adaptat pentru:

Carcasa dulapului de scule Cod 943601.
Cărucior de montaj Cod 943720 Ref. 860/0.

Livrare:

Sertar complet cu câte 1 pereche de şine de ghidare pentru sertare (inclusiv profil pentru montarea în corpul dulapului).

Culoare:

Albastru RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.