Întinzător de tijă de împingere greu cu mâner roșu

Cod articol.: 94250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 94250
EAN / GTIN 4020772094256
Număr producător 94250
L-Număr L30090 578
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Întinzător de tijă de împingere greu cu mâner roșu, împingeți și trageți întinzătorul.
(Împingeți tija și maneta în același timp). Versiune pentru condiții dificile cu ghidaj lung al tijei de împingere. Corp de bază din fontă maleabilă, vopsit. Piese de pârghie și tijă de împingere din oțel călit, galvanizat și pasivat. Nituri din oțel inoxidabil care rulează în cazul bucșelor întărite la dimensiunea 3. Punctele de lagăr sunt lubrifiate.
Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale.
Complet cu șurub push-on temperat, placat cu zinc
Cod 6880

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 5
  • F1: 10kN
  • F2: 10kN
  • Șurub de fixare: M12x50
  • greutate: 1115 g
  • Dimensiuni: 5
  • A: 16
  • B min: 58
  • B max: 98
  • C: 41
  • D: 8,5
  • E: 50
  • H: 38
  • H1: 137,5
  • Cursă: 40
  • HW min: 30
  • HW max: 50
  • K: 45
  • L1: 174
  • L2: 156
  • M: 41-50
  • N: 71
  • P: 121