{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 100 kg | |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1.000 kg | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 1.000 mm | |
| Lăţime | 2.000 mm | |
| Adâncime | 700 mm | |
| Lăţime în G | 80 | |
| Adâncime în G | 28 | |
| Înălţimea utilă | 863 mm | |
| Număr de rafturi de depozitare | 2 | |
| Modelul dulapului | Dulap de prelungire / tip extensie | |
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
| ComfortClose | nu | |
| Poziţionarea mânerului | jos | |
| Greutate | 160 kg | |
| Tip produs | Dulap cu capacitate mare |
| Cod articol | 941077 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406071653 | |
| Număr producător | 941077 1000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |