Disc de rectificat plan pendular 300x50x127 mm formă 1 89A46I8AV217

Cod articol.: 936929
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Ambalaj neambalate individual

Identificare și clasificare

Cod articol 936929
EAN / GTIN 9003179369290
Număr producător 936929
L-Număr L50140 724
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Discurile de rectificat cu suprafață pendulară sunt utilizate în principal în construcția de mașini și matrițe pentru rectificarea grosieră și fină. Scopul lor este de a obține suprafețe plane sau drepte ale pieselor de prelucrat. Utilizarea unor medii abrazive foarte poroase și a unor oxizi de aluminiu speciali conduce la un rezultat optim al suprafeței și la performanțe ridicate de rectificare. Specificațiile pentru oțelurile nealiate și slab aliate, care sunt armonizate în ceea ce privește duritatea și structura, produc rezultate excelente de rectificare.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 46
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : SD33A 46 JJ8P VK3 F
  • Dimensiuni (D x D x H): 300 x 50 x 127 mm
  • Diametru: 300 mm
  • Concentrație: 50 mm
  • Alezaj: 127 mm
  • Compatibilitatea materialelor: oțel

Avantaj:

  • Rectificare rece
  • Autoascuțire
  • Durabilitate îndelungată

Aplicaţie:

  • Pentru rectificarea grosieră și fină în construcția de mașini și matrițe

Material:

  • Oțel/HSS

Adaptat pentru:

  • Unealtă de șlefuire cu oscilație plană

Notă:

  • Pentru rectificarea grosieră și fină în construcția de mașini și matrițe