Raft de depozitare cu caneluri, Înălţimea frontală: 50mm

Cod articol.: 935111 50
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea frontală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Partea descrisă Întregul articol
Grosimea materialului 1,2 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Lăţime 703 mm
Adâncime 575 mm
Înălţime 50 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 26
Adâncime în G 20
Execuţia raftului de depozitare Plieri; Cu perforație
Plieri în spate; lateral; în față
Capacitate portantă 200 kg
Tip produs raft de depozitare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 935111 50
EAN / GTIN 4062406111298
Număr producător 935111 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel cu bară de distanţare transversală în partea inferioară.
Raft de depozitare standard resp. raft de depozitare cu rol de capac, se foloseşte prins în şuruburi. Capacitate de încărcare 200 kg.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Raftul de depozitare serveşte de asemenea drept capac de închidere în combinaţie cu închiderile centrale Cod 935590, 935595. Este pregătit din fabrică pentru încorporarea încuietorilor cilindrice în capac.
  • Rafturile de depozitare cu o înălţime de 25 mm nu pot fi combinate cu reglete intermediare sau de capăt.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schubladenregale zum eigenständigen Kombinieren.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Ausreichende Tragfähigkeit des Bodens sicherstellen.
  • Montagegerechtes Fundament / Estrich erforderlich.
  • Stärke des Betonbodens mindestens 180 mm (Minimum 200 mm vom Rand).
  • Widerstand des Betons mindestens B25, obere Schicht 35 mm stark.
  • Alle Ständerrahmen des Regals mit mitgelieferten Bodenankern befestigen.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Regal und Fachböden nicht überladen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Nicht auf Fachböden setzen oder stellen.