Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Şină electrică din tablă de oţel, Recomandat pentru bancuri de lucru cu lungimea blatului: 1500mm

Cod articol: 933910 1500

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru bancuri de lucru cu lungimea blatului (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Tip ştecăr intrare Sistem fixare GST
Tensiune nominală 250 V
Tip de curent AC
Întrerupător pornit/ oprit nu
Număr prize tip F 2
Tip priză F
Recomandat pentru tipul 1500
Tip produs Modul electric

Identificare și clasificare

Cod articol 933910 1500
Număr producător 933910 1500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu 2 prize pentru energie electrică (250 V) cablate complet şi o gaură pentru montarea proprie a cuplajelor pneumatice cu schimbare rapidă. Se livrează doar în această variantă, nu pe module.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Recomandat pentru înşurubarea pe blatul de lucru. Nu este recomandat pentru montarea între coloanele de susţinere.
Nu este posibilă echiparea cu module suplimentare. NU este sistem modular.
Nu este posibilă echiparea cu module suplimentare.

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă