Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cărucior de montaj din tablă de oţel, înălţime utilă mm / număr de sertare: 720

Cod articol.: 933900 720

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

înălţime utilă mm / număr de sertare Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 933900 720
Număr producător 933900 720
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă din tablă de oţel cu câte 2 role fixe şi de ghidaj cu strat de rulare din cauciuc masiv, 100 mm ⌀ (cu posibilitate de fixare). Cu placă de cauciuc cu caneluri, margine de desfăşurare pe 4 părţi şi mâner de împingere. Cu posibilitate de închidere centrală. Sertarele se blochează automat, astfel încât se evită deschiderea pe durata transportului.
Carcasă fără sertare, sertarele recomandate sunt prezentate la Cod 933760.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare albastre RAL 5005, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Ref. 520, 720 se livrează automat împreună cu sertarul Cod 933760 cu deblocare singulară de sertar.