Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Banc de lucru, 1 carcasă cu blat din bambus, Lungimea blaturilor mm / model: 1500/3

Cod articol.: 933452 1500/3

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea blaturilor mm / model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 933452 1500/3
EAN / GTIN 4045197640123
Număr producător 933452 1500/3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Blat de lucru cu grosimea de 50 mm. Unitate de depozitare cu sertare 27×36 E din tablă de oţel, prelucrată precis. Închidere centrală cu încuietoare cilindrică şi 2 chei. Sertare din tablă de oţel cu şine de rulare sprijinite pe rulmenţi cu bile. Pereţii cu fantă oferă numeroase posibilităţi de împărţire a sertarelor. Picioare de sprijin din tablă de oţel îndoită (lăţime 80 mm).
Blatul bancului de lucru din lamele de bambus încleiate în cruce, uleiate fără reziduuri.
Cu 1 unitate de depozitare cu sertare 27×36 E cu sertare cu deschidere completă.

Aplicaţie:

Montarea unităţii de depozitare cu sertare este posibilă pe stânga sau pe dreapta, la alegere.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului (dreapta): 75; 75; 150 mm

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare albastre RAL 5005, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Elemente de compartimentare pentru sertare, a se vede Cod 960190 − 960240. Sistem de ordonare Aqurado Cod 960900 − 961500.
Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.