Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Banc de lucru universal cu blat Eluplan gri deschis cu menghină şi dispozitiv de reglare pe înălţime, Lungimea blaturilor mm / model: 1500/7A

Cod articol.: 933425 1500/7A

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea blaturilor mm / model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 933425 1500/7A
Număr producător 933425 1500/7A
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Blat de lucru cu grosimea de 50 mm. Cu găuri pentru fixarea unităţilor de depozitare cu sertare şi a picioarelor de sprijin.
Blatul de lucru Eluplan; strat de acoperire din plastic gri deschis marmorat, suprafaţă rezistentă la frecare şi lovire din placă de lemn masiv. Stratul de acoperire este antistatic, rezistent la acizii slabi şi leşii. Rezistent pentru scurt timp la temperaturi de până la cca. 250 °C. Suprafaţa dură este recomandată în special pentru componente sensibile. Muchii acoperite pe toate părţile cu bandă de laminare ABS gri deschis.
Unitate de depozitate cu sertare cu lăţimea de 600 mm din tablă de oţel cu încuietoare cilindrică cu 2 chei şi închidere centrală. Picior de sprijin cu o lăţime de 430 mm, cu 1 sertar şi menghină rabatabilă. Sertare din tablă de oţel cu mâner lat din aluminiu, extensibile până la 90 %
GARANT Aparat de rabatare şi reglare pe înălţime Cod 967568 Ref.120, inclusiv menghină Cod967100 Ref. 120. Uşă cu posibilitate de închidere cu încuietoare cilindrică.

Aplicaţie:

Menghina poate fi deschisă şi închisă, reglabilă la înălţimea între 25 şi 160 mm prin placa mesei de lucru, şi rotită la 360°.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului (stânga): 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare albastre RAL 5005, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Pentru accesorii şi elemente de compartimentare, consultaţi Cod 933910 − 933990 şi Cod 960900 − 961500.
Sertarul din carcasa de menghină nu poate fi încuiat.
Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.