Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Banc de lucru universal cu blat Eluplan gri deschis, Lungimea blaturilor cm / model: 150S7AB

Cod articol.: 933305 150S7AB

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea blaturilor cm / model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 933305 150S7AB
Număr producător 933305 150S7AB
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Blat de lucru cu grosimea de 50 mm. Cu găuri pentru fixarea unităţilor de depozitare cu sertare şi a picioarelor de sprijin.
Blatul de lucru Eluplan; strat de acoperire din plastic gri deschis marmorat, suprafaţă rezistentă la frecare şi lovire din placă de lemn masiv. Stratul de acoperire este antistatic, rezistent la acizii slabi şi leşii. Rezistent pentru scurt timp la temperaturi de până la cca. 250 °C. Suprafaţa dură este recomandată în special pentru componente sensibile. Muchii acoperite pe toate părţile cu bandă de laminare ABS gri deschis.
Unitate de depozitate cu sertare cu lăţimea de 430 mm din tablă de oţel cu încuietoare cilindrică cu 2 chei şi închidere centrală. Unităţile de depozitare cu sertare pot fi montate la alegere la dreapta, stânga sau în mijlocul mesei de lucru. La o lungime a plăcii de 1500 mm se pot monta 2 − 3 unităţi de depozitare cu sertare, la o lungime a plăcii de 2000 mm se pot monta 3 − 4 unităţi de depozitare cu sertare (în funcţie de lăţimea unităţii). Sertare din tablă de oţel cu mâner lat din aluminiu, extensibile până la 90%. Pe părţile interioare se află benzi perforate pentru împărţire.
Uşi din tablă de oţel, cu suport interior pentru desene.
Picioare de sprijin din tablă de oţel îndoită (lăţime 80 mm), cu bare de distanţare transversale.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului (stânga): 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm
Înălţime frontală a sertarului (dreapta): 60; 60; 80; 80; 100; 140; 200 mm

Culoare:

Corp şi picioare de sprijin gri deschis RAL 7035, sertare albastre RAL 5005, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Accesorii, a se vedea Cod 933910 − 933990, elemente de compartimentare Cod 960030 − 960180, sistem de ordonare Aqurado Cod 960900 − 961500.
Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.