Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Banc de lucru, stânga 5 sertare, dreapta 1 ușă, Lungime blat de lucru: 1200Mmm

Cod articol.: 932100 1200M

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat de lucru (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 932100 1200M
EAN / GTIN 4045197171153
Număr producător 932100 1200M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Blat de lucru cu grosimea de 50 mm, rezistent la distorsiuni, din fag încleiat, lăcuit incolor cu lac de protecţie contra UV.
  • Carcasă pentru infrastructură din tablă de oţel, cu închidere centrală prin încuietoare cilindrică. Picioare din ţeavă dreptunghiulară, cu şuruburi de egalizare a înălţimii.
  • Sertare din tablă de oţel cu mâner din aluminiu şi benzi de etichetat − extensibile până la 90%.
  • Uşi din tablă de oţel, cu suport interior pentru desene.
  • La fiecare banc de lucru încuietori cilindrice cu câte 2 chei, închidere cu cheie comună.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului (stânga): 60; 60; 60; 120; 240 mm
Înălţimea uşii (dreapta): 540 mm
Număr de rafturi de depozitare cu înălţime reglabilă (dreapta): 1

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare şi uşă albastră RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Accesorii şi elemente de compartimentare, a se vedea Cod 960030960180. Pentru sistem de ordonare Aqurado Cod 960900961290.
Livrabil şi cu altă dispunere a sertarelor. Preţ la cerere.