Raft culisant 75 kg, 20×20G, Tip: 75

Cod articol.: 932035 75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
75
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Material Tablă de oţel
Suprafaţă acoperită cu vopsea pulbere
Grosimea materialului 1,2 mm
Înălțimea de montare 75 mm
Înălţimea carcasei 46 mm
Înălțimea marginii de rostogolire 46 mm
Lăţime utilă 500 mm
Adâncime utilă 500 mm
Unitate specifică producătorului, dimensiuni utile G
Lăţimea utilă în G 20
Adâncimea utilă în G 20
Suprafață utilă în G 20×20
Lungime de tragere (extensie parțială/completă) 100 %
Cu dispozitiv blocare Nein
Recomandat pentru încărcarea cu macaraua nu
Pentru depozitarea paleților Nein
Cu bară de mâner Nein
Extracte ghidate Da
Tipul de instalare a ghidajelor sertarului Ghidaje pentru sertare pentru montare laterală în carcasă
Șine sertar construcție Șine telescopice
Șuruburi conţinute în setul de livrare da
Capacitate portantă distribuită max. 75 kg
Instalarea pe diferite înălțimi este posibilă Da
Culoarea gri
Tip produs raft culisant
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 932035 75
EAN / GTIN 4062406122973
Număr producător 932035 75
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Raft culisant cu deschidere 100% 20×20G. Deschis în faţă, înălţimea carcasei în lateral 46 mm, înălţime de montare 75 mm. Fără ştanţări pentru barele despărţitoare cu fante.

Adaptat pentru:

Dulap de depozitare 24× 28G.

Livrare:

Raft culisant complet cu câte o pereche de şine de ghidare.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Nu se recomandă pentru montarea în corpuri mobile.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.