{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1,2 mm | |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 200 kg | |
| Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
| Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
| Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 26×24 | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 800 mm | |
| Lăţime | 750 mm | |
| Adâncime | 700 mm | |
| Înălţimea utilă | 700 mm | |
| Înălţimea utilă pentru sertare | 700 mm | |
| Sertare cu înălţime frontală | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm | |
| Lăţime utilă sertare | 650 mm | |
| Adâncime utilă sertare | 600 mm | |
| Lăţimea utilă a sertarelor în G | 26 | |
| Adâncimea utilă a sertarelor în G | 24 | |
| Număr de sertare | 7 | |
| Număr raft culisant | 0 | |
| Număr de uşi | 0 | |
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
| ComfortClose | nu | |
| Inserţie din cauciuc cu caneluri în marginea împotriva alunecării dispusă pe 3 părţi | nu | |
| Structură de bază la spaţiul de lucru reglabil pe înălţime | nu | |
| Greutate | 136 kg | |
| Tip produs | Dulap de scule |
| Cod articol | 931115 800/7 | |
| EAN / GTIN | 4062406062743 | |
| Număr producător | 931115 800/7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |