Sertar, 200 kg, 20×24G, Înălţime frontală a sertarului: 100mm

Cod articol.: 931045 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Nuanță, gri Gri deschis
Nuanță, negru Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Schubladenkorpus
partea descrisă, Gri antracit Fronten
Material Tablă de oţel
Suprafaţă acoperită cu vopsea pulbere
Grosimea materialului 1,2 mm
Lăţimea totală BgS 500 mm
Adâncimea totală TgS 600 mm
Înălţimea totală HgS 100 mm
Construit în corpus nu
Înălţime frontală HfS 100 mm
Lăţime utilă BnS 500 mm
Adâncime utilă TnS 600 mm
Înălţimea utilă HnS 75 mm
Unitate specifică producătorului, dimensiuni utile G
Lăţimea utilă în G 20
Adâncimea utilă în G 24
Suprafață utilă în G 20×24
Lungime de tragere (extensie parțială/completă) 100 %
Deschiderea sertarului Fără opritor de extragere
Cu dispozitiv blocare nu
Cu bară de mâner da
Cu benzi de inscripţionare da
Extracte ghidate da
Tipul de instalare a ghidajelor sertarului Ghidaje pentru sertare pentru montare laterală în carcasă
Șine sertar construcție Extracție diferențială
Șuruburi conţinute în setul de livrare da
Cu încuietoare nu
Capacitate portantă distribuită max. 200 kg
Culoarea gri; negru
Selectarea culorii Culori GARANT
Tip produs sertar
Greutate 13 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 931045 100
EAN / GTIN 4062406064723
Număr producător 931045 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou.
Capacitate portantă 200 kg.
Locaşuri de prindere pentru fixarea de bare despărţitoare cu fante la distanţă de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Adaptat pentru:

Corpul dulapului de scule 24×28G Cod 931035.

Livrare:

Sertar complet cu câte 1 pereche de şine de ghidare.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.