Sertar, 200 kg, 26×20G, Înălţime frontală a sertarului: 300mm

Cod articol.: 930635 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Schubladenkorpus
partea descrisă, Gri antracit Fronten
Material Tablă de oţel
Suprafaţă acoperită cu vopsea pulbere
Grosimea materialului 1,2 mm
Construit în corpus nu
Înălţime frontală HfS 300 mm
Lăţime utilă BnS 650 mm
Adâncime utilă TnS 500 mm
Înălţimea utilă HnS 275 mm
Unitate specifică producătorului, dimensiuni utile G
Lăţimea utilă în G 26
Adâncimea utilă în G 20
Suprafață utilă în G 26×20
Lungime de tragere (extensie parțială/completă) 100 %
Cu bară de mâner da
Cu benzi de inscripţionare da
Extracte ghidate da
Tipul de instalare a ghidajelor sertarului Ghidaje pentru sertare pentru montare laterală în carcasă
Șine sertar construcție Extracție diferențială
Șuruburi conţinute în setul de livrare da
Capacitate portantă distribuită max. 200 kg
Culoarea gri; gri
Tip produs sertar
Greutate 19 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 930635 300
EAN / GTIN 4062406064105
Număr producător 930635 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Suitable for:

Tool cabinet casing 30×24G No. 930625.

Supplied with:

Drawers each complete with 1 pair drawer runner rails.

Colour:

Drawer body RAL 7035 light grey, drawer fronts RAL 7016 anthracite, powder-coated. Drawer body not configurable, always RAL 7035 light grey.

Warning:

Intended use
  • Keep doors’ swing range unobstructed, keep doors and drawers closed.
  • Drawers for storage of tools.
  • Storage shelf for storage of workpieces and tools.
  • For work in indoor industrial environments. For use on dry solid floors.
  • Use only when it is technically in good condition and safe to operate.

Reasonably foreseeable misuse
  • Do not make any unauthorised changes or modifications to it.
  • Do not overload cabinet, drawers and storage shelf.
  • Do not climb into or sit on cabinet, drawers or storage shelf.
  • Do not place articles in the cabinet roughly.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript