Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg, 20×20G, Înălţime frontală a sertarului: 150mm

Cod articol.: 930534 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Nuanță, gri Gri deschis
Nuanță, negru Gri antracit
Partea descrisă Schubladenkorpus; Fronten
Material Tablă de oţel
Suprafaţă acoperită cu vopsea pulbere
Grosimea materialului 1,2 mm
Lăţimea totală BgS 500 mm
Adâncimea totală TgS 500 mm
Înălţimea totală HgS 150 mm
Construit în corpus Nein
Înălţime frontală HfS 150 mm
Lăţime utilă BnS 500 mm
Adâncime utilă TnS 500 mm
Înălţimea utilă HnS 125 mm
Unitate specifică producătorului, dimensiuni utile G
Lăţimea utilă în G 20
Adâncimea utilă în G 20
Suprafață utilă în G 20×20
Lungime de tragere (extensie parțială/completă) 100 %
Deschiderea sertarului Fără opritor de extragere
Cu dispozitiv blocare Da
Tip de interblocare Blocare în stare retractată
Mod deblocare Sertar deblocare cu o singură mână
Cu bară de mâner Da
Cu benzi de inscripţionare da
Extracte ghidate Da
Tipul de instalare a ghidajelor sertarului Ghidaje pentru sertare pentru montare laterală în carcasă
Șine sertar construcție Extracție diferențială
Șuruburi conţinute în setul de livrare da
Cu încuietoare Nein
Execuție Cu inserție pentru portscule
Capacitate portantă distribuită max. 75 kg
Instalarea pe diferite înălțimi este posibilă Da
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Culoarea gri; negru
Selectarea culorii Culori GARANT
Tip produs sertar
Greutate 11 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 930534 150
EAN / GTIN 4062406131203
Număr producător 930534 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou.
Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.
Locaşuri de prindere pentru fixarea de bare despărţitoare cu fante la distanţă de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Adaptat pentru:

Corpul dulapului de scule 24×24G Cod 930525.

Livrare:

Sertar complet cu câte 1 pereche de şine de ghidare.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.