Modul media pentru coloana de susţinere ON/OFF

Cod articol: 928460 ON/OFF
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 480 mm
Lăţime 55 mm
Tip ştecăr intrare Sistem fixare GST
Putere de conectare 250V / 10A
Întrerupător pornit/ oprit da
Greutate 2 kg
Tip produs Modul electric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928460 ON/OFF
EAN / GTIN 4062406116408

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel. Pentru înşurubarea laterală în coloane de susţinere.
Comutator PORNIT / OPRIT pentru unitatea de iluminat.

Adaptat pentru:

Coloană de susţinere Cod 928010 (excepţie Ref. 200), Cod 928020, 928075 şi Cod 928076.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Pentru fiecare coloană de susţinere pot fi montate numai două prize.
Primele conexiuni, precum racordarea ştecărului sau a prizelor la circuite, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizaţi.