Clemă oscilantă, pneumatică, versiune cu șurub

Cod articol: 92809
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 92809
EAN / GTIN 4020772092801
Număr producător 92809
L-Număr L30100 372
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă oscilantă, pneumatică, cu șurub, cu dublă acțiune.
Tija pistonului nu ruginește, lustruită. Corp din aluminiu, anodizat. Suprafață rezistentă la uzură datorită stratului de acoperire HART COAT®. Include șurub și inel cu arc pentru reglarea mai ușoară a poziției brațului de tensionare.

Opțiuni de montare:
- Cu piuliță cu fantă nr. 6829N (din 70852)
- Cu flanșă filetată nr. 6829GF

Accesorii (nu sunt incluse):
- Braț de prindere nr. 6829SP
- Piuliță canelată nr. 6829N.
- Flanșă filetată nr. 6829GF
- Șurub de prindere nr. 6880

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 25
  • pe dreapta
    pivotare
    : Da
  • pe stânga
    pivotare
    : -
  • F3: 0,17kN
  • Filet de conectare
    pentru
    Șurub de fixare: M 6
  • greutate: 450 g
  • Dimensiuni: 25
  • D3: M40x1,5
  • ØD4: 38
  • E: 30,0
  • F: 50
  • H: 73
  • H1: 118
  • H2: 70
  • H3: 35
  • H4: 10
  • I: 16,0
  • O: M 8
  • R: M 5
  • ØW: 14
  • Ø piston
    : 25
  • Cursă de prindere Y*: 13,0
  • Cursă: 26,0