Consolă cu braţ, Adâncime 350 mm, Lungime: 1000mm

Cod articol.: 928055 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1,5 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 60 mm
Lungime 1.000 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 350 mm
Cursă maximă 250 mm
Capacitate portantă maximă 50 kg
Domeniu de utilizare Coloane de susţinere
Greutate 5 kg
Tip produs Consolă

Identificare și clasificare

Cod articol 928055 1000
EAN / GTIN 4062406112585
Număr producător 928055 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Model stabil din tablă de oţel. Montare în pereche pentru prinderea unităţii de iluminare Cod 928600, 928602, 928606 şi a şinei de echipament Cod 928250.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Recomandat doar pentru coloanele de susţinere Ref. 962 şi 1362.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
  • Montați componentele numai pe orificiile prevăzute în acest scop. Modificați și transformați numai cu accesorii aprobate de către Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.