Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap modular ESD cu uşi batante din tablă masivă, Lăţime mm / model: 1000/F

Cod articol.: 927735 1000/F

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime mm / model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 927735 1000/F
EAN / GTIN 4045197733238
Număr producător 927735 1000/F
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap conductibil ESD, conform DIN EN 61340-5-1. Corp şi uşi din tablă de oţel 0,9 mm, prinderea rafturilor de depozitare se poate face la intervale de 40 mm. Rafturile de depozitare din tablă de oţel galvanizată. Uşile sunt întărite în interior şi au închidere prin mânerul de împingere cu încuietoare cilindrică.
Dulapul cu uși batante este echipat cu uși batante din tablă solidă.

Culoare:

În variantă standard gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Toate piese din plastic sunt neconductibile ESD.