Sertar cu închidere individuală cu o singură mână, 12×20G, Înălţime frontală a sertarului: 250mm

Cod articol: 927505 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 12×20
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 12×20
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 12×20G
Înălţimea frontală 250 mm
Înălţimea utilă 225 mm
Lăţime utilă 300 mm
Adâncime utilă 500 mm
Lăţimea utilă în G 12
Adâncimea utilă în G 20
cu deblocare individuală a sertarelor da
Domeniu de utilizare Cărucior de montaj
Greutate 10 kg
Tip produs Sertar

Identificare și clasificare

Cod articol 927505 250
EAN / GTIN 4062406109912
Număr producător 927505 250
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sertare cu deschidere completă 100%, cu construcţie stabilă din oţel, cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou. Concept inovator pentru sertare pentru echiparea optimă cu elemente de compartimentare.
Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Obligatoriu pentru toate cărucioarele de montaj sau pentru carcasele şi bancurile de lucru mobile.

Adaptat pentru:

Toate carcasele 16G.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, sertare antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Descărcări și documente

Produse potrivite