Carcasă 16G cu uşă cu opritor pe dreapta, Înălţime / număr de sertare: 800

Cod articol: 927310 800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime / număr de sertare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Unghi de deschidere a uşii: 180
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Unghi de deschidere a uşii 180 grad
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 800 mm
Lăţime 400 mm
Adâncime 650 mm
Înălţimea utilă 700 mm
Lăţime utilă 350 mm
Înălţimea uşii 700 mm
Înălţimea utilă a uşii 700 mm
Opritor de uşă pe dreapta
Număr de sertare 0
Număr de uşi 1
Greutate 26,8 kg
Tip produs Carcasă banc de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 927310 800
EAN / GTIN 4062406108373
Număr producător 927310 800
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă pentru sertare în construcţie stabilă din oţel. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Mânere din aluminiu cu benzi de etichetare interschimbabile şi rescriptibile. Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.
Uşă cu opritor pe dreapta.

Echipare:

Înălţime uşă mm: 700
Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălţime: 1

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.

Notă:

Ref. 600 şi 700 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Dimensiuni între 200 la 500 și între 800 la 900 pentru montarea pe bancul de lucru GridLine Vario.
  • Ref. 600 şi 700, pentru montaj la banc de lucru GridLine ready-to-go.
  • Inclusiv până la Ref. 500, se montează în combinaţie cu picioare de sprijin.
  • De la Ref. 800, carcasa înlocuieşte picioarele de sprijin. Selectaţi înălţimea astfel încât să corespundă piciorului de spirjin din partea opusă ori carcasei.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Se montează doar la orificii adecvate.

Utilizare necorespunzătoare
  • Carcasa de podea nu poate fi combinată cu panourile laterale și cu șina electrică din spate.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Conectați-vă