Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Workstation eLevel+ cu strat ESD, Lungime: 2000mm

Cod articol.: 927105 2000

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 927105 2000
Număr producător 927105 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Staţie de lucru eLevel+, conductibilă ESD conform DIN EN 61340-5-1– reglabil electric pe înălțime. Reglare pe înălţime cu panou de comandă electronic. Panou de comandă cu ecran şi funcţie de memorare. Prin acţionare, se ajustează înălţimea blatului de lucru. Bandă de laminare ABS antistatică, de 3 mm, aplicată de jur împrejur. Punct central de împământare pe partea inferioară a blatului de lucru ESD.
Cu ţeavă de oţel interioară ca profil de ranforsare.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile ESD.
  • Vă rugăm să aveţi în vedere, la utilizarea carcaselor pentru înşurubarea sub blatul de lucru, că înălţimea carcaselor nu trebuie să depăşească maximul de 540 mm.
  • Atenţie: La montarea în serie, vă rugăm să folosiţi tablele de forfecare Cod 927109 (pericol de strivire).