{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Partea descrisă | Cadru | |
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Construcţie din ţeavă de oţel | da | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri deschis | Gestell; Korpus; Sockel; Gestell; Korpus; Sockel | |
| partea descrisă, Gri antracit | Schubladenfront; Türfront; Schubladenfront; Türfront | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Înălţimea totală | 950 mm | |
| Tipul de reglare a înălțimii | mecanic | |
| Numărul de corpuri | 2 buc. | |
| Poziția corpului | pe stânga; pe dreapta | |
| Cu posibilitate de închidere | Da | |
| Cu posibilitate de închidere centrală | nu | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Sistem de închidere | Sistem de blocare Hoffmann | |
| Lățime placă | 1.250 mm | |
| Adâncime placă | 750 mm | |
| Grosime placă | 50 mm | |
| Unitate specifică producătorului | G | |
| Lăţime în G | 20 | |
| Adâncime în G | 20 | |
| Materialul plăcii | Fag | |
| Execuție | Multiplex | |
| Formă plăcuță | Dreptunghi | |
| Suprafață placă | uleios fără reziduuri | |
| Tipul de rolă | role fixe; Role de ghidare | |
| Frână, role fixe | nu | |
| Frână, Role de ghidare | nu | |
| Număr de role, role fixe | 2 buc. | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr de roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 100 mm | |
| Material roată/rolă | Cauciuc masiv | |
| Domeniu de utilizare | Banc de lucru | |
| Tip produs | banc de lucru | |
| Reglare pe înălţime | Da | |
| Lăţimea totală | 1.250 mm | |
| Adâncimea totală | 750 mm | |
| Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | 400 kg | |
| Greutate | 149,2 kg | |
| Corp | Da | |
| Cu menghină | da | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | Da | |
| Mobil(ă) | Da |
| Cod articol | 923714 1250 | |
| EAN / GTIN | 4062406086220 | |
| Număr producător | 923714 1250 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |