{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Partea descrisă | Cadru; Sertare; corp | |
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Construcţie din ţeavă de oţel | da | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri deschis | Korpus; Schubladenkorpus | |
| partea descrisă, Gri antracit | Schubladenfronten; Tür | |
| Serie | Ready-to-go | |
| Zona EX | nu | |
| Material | Oţel; Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Înălţimea totală | 950 mm | |
| Numărul de corpuri | 2 buc. | |
| Poziția corpului | pe stânga; central; pe dreapta | |
| Corpus înălțime utilă | 625 mm; 625 mm | |
| Sertar | 5; 4 | |
| Număr de sertare | 5 buc.; 4 buc. | |
| Lățime utilă sertare | 500 mm; 500 mm | |
| Adâncime utilă sertare | 500 mm; 500 mm | |
| Lăţimea utilă a sertarelor în G | 20; 20 | |
| Adâncimea utilă a sertarelor în G | 20; 20 | |
| Sertar capacitate portantă | 75 kg; 75 kg | |
| Deschiderea sertarului | 100 %; 100 % | |
| Cu posibilitate de închidere | da | |
| Cu posibilitate de închidere centrală | da | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Număr de zăvoare | 5 | |
| Sistem de închidere | Sistem de blocare Hoffmann | |
| Cadru de bază lățime | 1.900 mm | |
| Cadru de bază adâncime | 700 mm | |
| Lățime placă | 2.000 mm | |
| Adâncime placă | 750 mm | |
| Grosime placă | 50 mm | |
| Unitate specifică producătorului | G | |
| Lăţime în G | 20 | |
| Adâncime în G | 20 | |
| Materialul plăcii | Eluplan | |
| Formă plăcuță | Dreptunghi | |
| Cu margine împotriva alunecării | da | |
| Bordură | da | |
| Tip produs | banc de lucru | |
| Reglare pe înălţime | nu | |
| Lăţimea totală | 2.000 mm | |
| Adâncimea totală | 750 mm | |
| Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | 800 kg | |
| Greutate | 203,6 kg | |
| Corp | da | |
| Cadru inferior | da | |
| Mobilitate | + | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | da | |
| Mobil(ă) | nu |
| Cod articol | 921217 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406086466 | |
| Număr producător | 921217 2000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |