Banco de trabajo, 5 cajones a la izquierda, abierto por el centro, 4 cajones a la derecha, Tablero de Eluplan oscuro, 20×20G, Longitud de tablero: 2000mm

Número de artículo: 921217 2000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
2000
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Pieza descrita Montura; Cajones; cuerpo
Grosor material 1 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Construcción de tubos de acero sí
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus; Schubladenkorpus
Pieza descrita, Gris antracita Schubladenfronten; Tür
Serie Ready-to-go
Área EX no
Material Acero; Chapa de acero
Color gris; gris
Altura total 950 mm
Número de cuerpos 2 ud.
Posición cuerpo a izquierda; centro; a derecha
Altura útil cuerpo 625 mm; 625 mm
Cajón 5; 4
Cantidad de cajones 5 ud.; 4 ud.
Cajón, anchura útil 500 mm; 500 mm
Cajón, profundidad útil 500 mm; 500 mm
Cajón anchura útil en G 20; 20
Cajón profundidad útil en G 20; 20
Cajones, capacidad de carga 75 kg; 75 kg
Extensión de cajones 100 %; 100 %
Con cerradura sí
Con cierre centralizado sí
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Número de fiadores de espiga 5
Sistema de cerradura Sistema de cerradura Hoffmann
Anchura bastidor inferior 1.900 mm
Profundidad bastidor inferior 700 mm
Anchura tablero 2.000 mm
Profundidad tablero 750 mm
Grosor tablero 50 mm
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 20
Profundidad en G 20
Material placa Eluplan
Forma tablero Rectángulo
Con reborde contra caída por rodadura sí
Perfil de encolar sí
Tipo de producto banco de trabajo
Regulación de la altura no
Anchura total 2.000 mm
Profundidad total 750 mm
Capacidad de carga distribuida en la superficie 800 kg
Peso 203,6 kg
Cuerpo sí
Base sí
Movilidad +
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente sí
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 921217 2000
EAN / GTIN 4062406086466
Número del fabricante 921217 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga maestra de tubo cuadrado. Carcasa de cajonera con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Patas con patines de plástico para proteger el suelo.
Cuerpo del cajón siempre gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Lados frontales de los cajones de color variable. Sin cantos de interferencia periféricos para una limpieza óptima y aprovechamiento completo de la superficie con material separador (cajas, insertos de espuma rígida, regletas separadoras ranuradas). Alojamientos de cajones a intervalos de 25 mm.
Sistema de cierre con cerradura de pasador cilíndrico con 5 fiadores de espiga, bombillo modular. apta para sistemas de cerradura.
Parte central con carcasa abierta retraída para un asiento ergonómico.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda) mm: 75, 100, 150, 150, 150
Altura frontal de cajón (derecha) mm: 100, 125, 150, 250

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Carcasa y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante de almacenamiento para guardar piezas de trabajo y herramientas.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el banco de trabajo. No transportar personas.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponer al agua, la lluvia o la contaminación.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.