Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Staţie de lucru reglabilă electric pe înălţime (4 coloane cu ridicare) capacitate portantă max. 1000 kg, Tip: 1500

Cod articol: 920316 1500

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 1.000
  • Model cu reglare pe înălţime: Electric
  • Grosimea plăcii: 50
  • Egalizarea înălţimii: 25

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 1.000 kg
Model cu reglare pe înălţime Electric
Grosimea plăcii 50 mm
Egalizarea înălţimii 25 mm
Interval de reglare pe înălţime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la 740 mm - 1.140 mm
Lăţime 1.500 mm
Adâncime 700 mm
Blat de lucru lungime 1.500 mm
Blat de lucru adâncime 700 mm
Blat de lucru grosime 50 mm
Principiu de reglare pe înălţime structură completă
Reglare pe înălţime continuă da
Tip ştecăr intrare F
Tensiune nominală 250 V
Capacitate portantă la solicitare permanentă 750 kg
Forţă portantă maximă 1.000 kg
Material masă lucru Fag Multiplex
Suprafaţa blatului de lucru Vopsea incoloră
Panou de comandă cu ecran şi funcţie Memory da
Greutate 86 kg
Tip produs Masa de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 920316 1500
Număr producător 920316 1500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Soclu cu unitate de ridicat din aluminiu eloxat. Cu bară de distanţare transversală pentru stabilizare. Blat din fag cu grosimea de 50 mm, încleiat rezistent la apă. Reglare pe înălţime fără trepte de la 740 − 1140 mm, uşor şi rapid de utilizat prin intermediul panoului de comandă. Panou de comandă cu funcţie de memorare pentru 3 înălţimi diferite de lucru.

Livrare:

Inclusiv 4 şuruburi de echilibrare la sol.

Culoare:

Soclu cu unitate de ridicat din aluminiu şi ţeavă de oţel antracit RAL 7016 acoperită cu vopsea pulbere.

Recomandare:

Mod de lucru ergonomic pentru activităţi în poziţie aşezat sau în picioare!

Notă:

Se pot monta doar carcase cu o înălţime de până la 500 mm sub blatul de lucru.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru lucrări ergonomice în șezut sau în picioare.
  • A se folosi doar în interior.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • Reparațiile efectuate de Serviciul pentru clienți Hoffmann Group.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu staţi şi nu vă aşezaţi pe masa de lucru.
  • Nu pot fi combinate cu carcase care depășesc o înălțime de 500 mm.
  • Nu configurați în serie fără table forfecate.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.