Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Banc de lucru reglabil electric pe înălţime (4 picioare cu ridicare) capacitate portantă max. 1000 kg, Tip: 1500

Cod articol.: 920055 1500

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 920055 1500
EAN / GTIN 4045197797995
Număr producător 920055 1500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Soclu cu unitate de ridicat din aluminiu eloxat. Cu bară de distanţare transversală pentru stabilizare. Blat din fag cu grosimea de 50 mm, încleiat rezistent la apă. Reglare pe înălţime fără trepte de la 740 − 1140 mm, uşor şi rapid de utilizat prin intermediul panoului de comandă. Panou de comandă cu funcţie de memorare pentru 3 înălţimi diferite de lucru.

Livrare:

Inclusiv 4 şuruburi de echilibrare la sol.

Culoare:

Soclu cu unitate de ridicat din aluminiu şi ţeavă de oţel pulverizată gri şoarece RAL 7005 acoperită cu vopsea pulbere.

Recomandare:

Mod de lucru ergonomic pentru activităţi în poziţie aşezat sau în picioare!

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Notă:

Se pot monta doar carcase cu o înălţime de până la 460 mm sub blatul de lucru.