Cărucior cu cupă basculantă RAL 7016 cu robinet de golire, Volumul cupei: 250l

Cod articol: 919923 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volumul cupei (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Volumul compartimentului 250 l
Înălţime 780 mm
Lungime 1.359 mm
Lăţime 713 mm
Înălţime muchii jgheab cu role 780 mm
Dimensiune ladă înălţime 413 mm
Dimensiune ladă lungime 1.200 mm
Dimensiune ladă lăţime 652 mm
Dimensiune interioară (înălţime) a intrării 72 mm
Dimensiune interioară (lăţime) a intrării 194 mm
Distanţă între buzunarele pentru stivuitor B 203 mm
⌀ roţii 200 mm
Capacitate portantă 750 kg
Greutate 70 kg
Tip produs Recipient basculant

Identificare și clasificare

Cod articol 919923 250
EAN / GTIN 4017976247014
Număr producător 4701A/7016
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Cuvă sudată, sigilată contra uleiului, rabatabilă, pe rulmenţi.
Marginea superioară a cuvei are muchiile îndoite de 2 ori.
Cadru construit cu locaşuri pentru stivuitor, tablă de aşezare a cuvei şi protecţie împotriva răsturnării.
2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu opritor) cu anvelope TPE, butuci cu rulment canelat cu bile.
Sistem central de frânare TOTALSTOP - conform EN 1757-3 standard pe rolele de ghidaj.

Execuţie - Imagine:

Robinet de golire
cu sită pentru separarea fluidelor şi substanţelor solide.
Procesul de răsturnare este activat manual.
Pentru golirea cu stivuitorul cu furcă sau în cazul sarcinilor grele, recomandăm un vagonet autobasculant.

Culoare:

Antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.