Cărucior de montaj, Tip: TB3/0

Cod articol: 918583 TB3/0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Egalizarea înălţimii la intervale: 50

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Egalizarea înălţimii la intervale 50 mm
Tip TB3/0
Înălţime 1.200 mm
Lăţime 1.225 mm
Adâncime 710 mm
Înălţimea utilă 900 mm
Lăţime utilă 1.000 mm
Adâncime utilă 700 mm
Intervale de suspendare 50 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 125 mm
Capacitate portantă maximă 250 kg
Greutate 27,2 kg
Tip produs Cărucior pentru materiale

Identificare și clasificare

Cod articol 918583 TB3/0
EAN / GTIN 4045197684158
Număr producător 918583 TB3/0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cadru stabil din ţeavă de oţel sudată. Pentru ataşarea modulară a şinelor portante pentru cutiile de depozitare deschise. Posibilitate de utilizare bilaterală, pot fi ataşate 8 şine portante pe fiecare parte (respectaţi înălţimile de utilizare ale cutiilor). Şinele portante pot fi fixate la intervale de 50 mm şi au o capacitate portantă de 30 kg. Cu mâner de împingere Haptoprene® din două componente. 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână de blocare) cu suprafaţă de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenţi.

Livrare:

Gol.

Culoare:

Argintiu acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.