Protecţie la sudură

Cod articol.: 91645
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 6829W
Denumirea producătorului Schweißschutz

Identificare și clasificare

Cod articol 91645
EAN / GTIN 4020772091644
Număr producător 91645
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Protecție la sudare, pentru tija pistonului,
Pentru cleme oscilante cu protecție de sudură nr. 6829W pentru a proteja tija pistonului de stropirile de sudură. Aliaj de aluminiu de înaltă rezistență, anodizat.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 25
  • ØA: 40
  • B: 14,5
  • C: 16,4
  • D: 2,0
  • ØE: 12,1
  • G: M4
  • J: 10,5
  • ØK: 25
  • L2: 32,0
  • greutate: 32 g