Protections pour soudeurs

Réf.: 91645
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, gris Gris anthracite
Série 6829W
Référence fabricant Schweißschutz
Couleur gris
Longueur totale 32 mm
Poids total 32 g

Identification et classification

Référence article 91645
EAN / GTIN 4020772091644
Réf. fabricant 91645
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Protection de soudage, pour tige de piston,
Pour colliers pivotants avec protection de soudage N° 6829W pour protéger la tige de piston contre les projections de soudure. Alliage aluminium à haute résistance, anodisé.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 25
  • ØA: 40
  • B: 14,5
  • C: 16,4
  • D: 2,0
  • ØE: 12,1
  • G: M4
  • J: 10,5
  • ØK: 25
  • L2: 32,0
  • Poids: 32 g