Panou din tablă perforat pe o parte pentru XL ToolCar, Înălţimea utilă: 222mm

Cod articol.: 915480 222
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea utilă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ToolCar
Culoarea argintiu
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere; acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs panou perforat
Lăţime 661 mm
Înălţime 222 mm
Forma găurii pătrat
Dimensiune gaură 9 mm
Spațiere găuri (grilă) 37 mm
Execuţia panoului perforat Echipare unilaterală
Material oțel; Tablă de oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 915480 222
EAN / GTIN 4062406288341
Număr producător 915480 222
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pereche de coloane de susţinere din ţeavă de oţel 25×25 mm cu perete perforat din tablă de oţel (□ 9×9 mm la intervale de 37 mm), cu strat de acoperire din pulbere argintie.

Adaptat pentru:

Dulap mobil pentru scule XL ToolCar Cod 914590.

Livrare:

Panou perforat din tablă de oţel inclusiv pereche de coloane de susţinere.