Furtun spiralat

Cod articol: 9040S-10
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Identificare și clasificare

Cod articol 9040S-10
EAN / GTIN 4000896212361
Număr producător 9040S-10
L-Număr L60140 4353
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Racordarea flexibilă a uneltelor pneumatice
  • Furtun din poliuretan de înaltă flexibilitate, cu lungimea de 7,62 m și ⌀ interior de 10 mm
  • Diametru interior furtun: 10 mm
  • Articulație rotativă la 360° la piesele de racordare
  • Presiune de explozie conform DIN: 60 bar
  • Presiune de lucru: 10 bar
  • Filet racord de aer: 38
  • Lungimea de lucru: 50 % până la 80 % din lungimea furtunului
  • Fără silicon
  • Flexibilitate maximă
  • Înaltă rezistență la abraziune
  • Stabilitate a formei
  • Racord de aer de admisie: Filet exterior 16,41 mm (3/8″)
  • Racord de aer de evacuare: Filet exterior 16,41 mm (3/8″)
  • Lungime furtun: 7.62 m
  • Interval de temperatură: -20°C – 60°C

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă