Perie rotundă cu tijă rotundă 70x15x19-6x30 mm M 0,3 mm PREMIUM metale neferoase

Cod articol.: 903339
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 903339
EAN / GTIN 9003179033399
Număr producător 903339
L-Număr L50140 2995
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Periile cu tijă rotundă PREMIUM pentru polizoare drepte sunt deosebit de potrivite pentru prelucrarea zonelor greu accesibile de pe piesele din metale neferoase. Compoziția firului de alamă asigură cele mai bune rezultate pentru o mare varietate de sarcini. Fie pentru îndepărtarea ruginii, curățarea rosturilor de sudură sau pentru pregătirea suprafeței și finisarea metalelor neferoase, această perie de înaltă performanță poate fi utilizată universal. Îndepărtarea ruginii, curățarea, netezirea, lustruirea, matrițarea și rugozitatea nu sunt o provocare pentru perii cu tijă rotundă de la Tyrolit.

Caracteristică:

  • Formă: 52R DW PERII CU AX ROTUND
  • Compatibilitatea materialelor: Metale neferoase
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : M 0,3 mm
  • Dimensiuni (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
  • Diametrul recipientului: 70 mm
  • Concentrație: 15 mm
  • Unealtă pentru: polizor drept

Avantaj:

  • În special potrivite pentru zonele greu accesibile datorită formei lor
  • Unealtă cu aplicabilitate universală și durată de viață maximă
  • Sârma din alamă obține cele mai bune rezultate pe piesele din metale neferoase

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea suprafețelor și finisarea fină a metalelor neferoase

Material:

  • Metale neferoase

Adaptat pentru:

  • polizor drept

Recomandare:

  • Sârmă încrețită DW pentru derapare, curățare, netezire, lustruire, matizare și degroșare

Caracteristici speciale:
  • Versatilitate în utilizare
  • Cea mai bună durată de viață
  • Pentru zonele greu accesibile

Notă:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea suprafețelor și finisarea fină a metalelor neferoase