Disc de ascuțit ferăstraie 250x4x32 mm forma 1 SA80L4VN

Cod articol: 901254
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 901254
EAN / GTIN 9003179012547
Număr producător 901254
L-Număr L50140 1314
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Tyrolit vă oferă o gamă largă de unelte potrivite pentru diferite mașini de rectificat și pasuri ale dinților. Acestea sunt potrivite pentru șlefuirea uscată și umedă pentru ferăstraie HSS, CV și stellite. Produsele sunt disponibile în diferite profiluri de muchie Forma 1, 1F, 1C într-un interval de diametre de 150 - 350 mm.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 80
  • Vs /max: 63 m/s.
  • Specificaţie : SA 80 L4 VN-M OD /63
  • Dimensiuni (D x D x H): 250 x 4 x 32 mm
  • Diametru: 250 mm
  • Concentrație: 4 mm
  • Alezaj: 32 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Menținere ridicată a profilului
  • Pentru șlefuire umedă
  • Personalizate în funcție de cerințele suprafeței

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea uscată și umedă a ferăstraielor HSS, CV și stellite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs