Perii de roți 115x11x23x22,2 SH 0,5 mm oțel PREMIUM

Cod articol: 894085
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie de sârmă

Identificare și clasificare

Cod articol 894085
EAN / GTIN 9003178940858
Număr producător 894085
L-Număr L50140 100536
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Periile rotunde PREMIUM pentru polizoare unghiulare sunt ideale pentru lucrul pe oțel și sunt de multe ori mai eficiente decât produsele comparabile din linia de produse BASIC. Peria înnodată se remarcă printr-o durată de viață extrem de lungă și poate fi utilizată pentru a îndepărta rugina, vopseaua, lacul, calcarul și reziduurile de beton, precum și pentru pregătirea suprafeței și finisarea fină a oțelului. Acest instrument este, de asemenea, perfect pentru a lucra pe cusături de sudură.

Caracteristică:

  • Formă: 1R DZ PERII ROTUNDE
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : SH 0,5 mm
  • Dimensiuni (D x W x L x H): 115 x 11 x 23 x 22,2 mm
  • Diametrul recipientului: 115 mm
  • Concentrație: 11 mm
  • Alezaj: 22,2 mm
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Unealtă cu aplicabilitate universală și durată de viață maximă
  • Sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață suplimentară

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, pentru curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel
  • În special pentru prelucrarea rosturilor de sudură

Recomandare:

  • Sârmă înnodată DZ pentru lucrări grele, murdărie mare și pentru îndepărtarea vopselei și a lacului